TRIENS
交換ホース(ゴム玉+金具カバー+樹脂スプリング付固定金具)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82592119
品番
S-257ZS-BK
参考基準価格(税別)
¥12,250
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
用途
メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。
トラスコ品番
343-6154
セット内容
ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚
材質
ウレタン
色
ホース:黒
全長(m)
ホース:5.7
使用圧力(MPa)
1.4
適合ホース外径(Φmm)
10
適合ホース内径(Φmm)
6,.5
注意
※適合機種を確認ください。
※適合機種:WHC-206BB/WHC-206BB