TRIENS
交換ホース(ゴム玉+金具カバー+樹脂スプリング付固定金具)
エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
用途
メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。
トラスコ品番
343-6154
セット内容
ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚
材質
ウレタン
色
ホース:黒
全長(m)
ホース:5.7
使用圧力(MPa)
1.4
適合ホース外径(Φmm)
10
適合ホース内径(Φmm)
6,.5
内容量
1本
注意
※適合機種を確認ください。
※適合機種:WHC-206BB/WHC-206BB
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82592119
S-257ZS-BK
¥
12,250
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください