曜日別特売
BM-1M-G1F ボールバルブBM 千代田通商 82592505

ボールバルブBM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番818-7262
内容量1個注文コード82592505品番BM-1M-G1F
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

流体の流れをストレートで圧力損失低減です。
オネジ部ネジシール加工です。
取り付け位置合わせてハンドル位置を自在調整です。
型式をレーザーマーキングです。
黒色ハンドルと本体ムロームメッキの外観美です。

用途
各種配管の開閉に。
トラスコ品番
818-7262
接続口径D
R1/8×G1/8
材質
本体しんちゅうクロームメッキ、PTFE、NBR
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
MAX 0.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐圧試験圧力(MPa)
1.96
気密試験圧力(MPa)
0.59

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする