曜日別特売
ZS13236 スリムボトル ZART 82598385

スリムボトル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
容量(L)0.45
色ブラック
内容量1個注文コード82598385品番ZS13236
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

直飲みしやすいスクリュー式開閉キャップで、外出先でもサッと水分補給できます。
キャップはしっかり閉まるスクリュー式のため、持ち運び時も安心です。
手持ち用ハンドル付きで、アウトドアスポーツ通勤通学時にも携帯しやすい仕様です。
本体はマットな質感で手に馴染みやすく、滑りにくい仕上がりです。
指紋や小さな傷が目立ちにくく、日常使いしやすいデザインです。
車のカップホルダーにも入れやすいスリム形状で、ドライブ中の使用にも便利です。

用途
普段使いはもちろん、スポーツ、キャンプ、ジム、通勤、通学、ドライブなど
色
ブラック
質量(g)
240
容量(L)
0.45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×70×194

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする