ステップドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82602461
品番
SD4-13J
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

ステンレス、ステンレス管、鉄板、鋼管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅、木工、プラスチック等の穴あけ、既存穴の拡径、バリ取りに使います。
コバルトハイス材を採用し窒化チタン(TiAIN)アルミナコーティングにて鋭い切れ味と高耐久を実現しています。
配電盤廻りの穴あけ加工、ステンレス板への穴あけ、スイッチボックス、木材等、多種材料へのステップ穴あけに対応しています。

トラスコ品番
380-8449
刃数
2枚
全長(mm)
83
段数
10段
シャンク径(Φmm)
6.35
表面処理
アルミナコーティング
シャンク形状
六角
段幅(mm)
1
穴あけ寸法(Φmm)
4・5・6・7・8・9・10・11・12・13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする