曜日別特売

インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82603206
品番
VSP-1148
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

新設計アジャストレバー(左右切替&右回転トルク調整)を採用しています。
左回転は常に最大トルクで回転します。

用途
自動車整備[ホイールナットの脱着(ライトトラック等、一般乗用車より大きいクラス)、固着したナットの外し作業、足回りナットの脱着、Uボルト脱着作業]
付属品
プラグ(1/4”NPT)、取扱説明書
トラスコ品番
711-1585
材質
アルミ、鉄、樹脂
全長(mm)
198
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6600
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
1
最大締付トルク(N・m)
550
排気口
前方
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
20
ホース取付口
NPT1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハンマータイプ
ツインハンマー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする