ユタカメイク
PEカラーロープ万能パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82605699
品番
PE920 R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途
ネット、農園芸、インテリアなど。
仕様
ロープの打ち方:3つ打
トラスコ品番
113-5461
材質
ポリエチレン
色
赤
長さ(m)
20
包装形態
バンド掛巻
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
9
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。