チューブフィッティング クリーン洗浄仕様

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82609095
品番
PAW602UC
参考基準価格(税別)¥1,573販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
あらゆる空気圧配管に対応。
チューブの取出角度が自由に。
条件により水使用も可能。
集中配管が可能。

トラスコ品番
558-8966
形状
ダブルブランチエイ
開放リング:ライトブルー、樹脂本体:ライトグレー
適合チューブ外径(Φmm)
Φ6
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
適合ねじ
R1/4
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気、水
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする