曜日別特売
ES2003 フィルムディスクペーパー Minimo 82609357

 

ES2003 フィルムディスクペーパー Minimo 82609357
ES2003 フィルムディスクペーパー Minimo 82609357
ES2003 フィルムディスクペーパー Minimo 82609357
ES2003 フィルムディスクペーパー Minimo 82609357
ES2003 フィルムディスクペーパー Minimo 82609357
ES2003 フィルムディスクペーパー Minimo 82609357

フィルムディスクペーパー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
粒度2000
外径(Φmm)8
内容量1パック(20本)注文コード82609357品番ES2003
参考基準価格(税別)¥3,460販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

軽金属、樹脂、木材など多用途に対応します。
3種の粒度(#240、#600、#2000)で用途に合わせて使い分け可能です。
ディスクが薄いため研磨による発熱がしにくく、また、目詰まりを起こしにくいのが特徴です。
フィルムディスクペーパーは、精密作業用ハ ンドピースに対応した極薄・高柔軟性フィル ムディスクです。
従来のディスクでは難しかった狭所・細部・曲 面の研磨を、より繊細かつ効率的に行うこと が可能です。

トラスコ品番
704-6842
粒度
2000
外径(Φmm)
8
砥材
A
穴径(Φmm)
2.34
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする