PISCO(ピスコ)
2回路ジャンクションブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
形状
107シリーズ 末端出力ポート
107シリーズ 末端出力ポート
107シリーズ 中間出力ポート
トラスコ品番
559-3642
559-3642
559-2139
558-5740
423-4015
423-4050
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82609540
品番
MA10706C
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
2ラインを同時に確保できる集中分配用ブロックです。
トラスコ品番
559-3642
形状
107シリーズ 末端出力ポート
使用流体
空気、水(条件有)
材質
樹脂:PBT、シールゴム:NBR
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用真空圧力(kPa)
-100