2回路ジャンクションブロック

2回路ジャンクションブロック - PISCO(ピスコ)2回路ジャンクションブロック - PISCO(ピスコ)2回路ジャンクションブロック - PISCO(ピスコ)2回路ジャンクションブロック - PISCO(ピスコ)2回路ジャンクションブロック - PISCO(ピスコ)2回路ジャンクションブロック - PISCO(ピスコ)2回路ジャンクションブロック - PISCO(ピスコ)2回路ジャンクションブロック - PISCO(ピスコ)

2ラインを同時に確保できる集中分配用ブロックです。

材質
樹脂:PBT、シールゴム:NBR
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82609540MA10706C559-3642107シリーズ 末端出力ポート空気、水(条件有)
¥770
¥549
¥604(税込)
4日以内出荷
返品不可
82618387MA10708C559-2139107シリーズ 末端出力ポート空気、水(条件有)
¥770
¥549
¥604(税込)
10日以内出荷
返品不可
82620758MA10706B558-5740107シリーズ 中間出力ポート空気、水(条件有)
¥990
¥699
¥769(税込)
4日以内出荷
返品不可
82621291MA107-08B-B423-4015107シリーズ 中間出力ポート空気、水(条件有※)
¥990
¥699
¥769(税込)
10日以内出荷
返品不可
82633087MA107-08C-B423-4050107シリーズ 末端出力ポート空気、水(条件有※)
¥770
¥549
¥604(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする