LAMP(スガツネ工業)
重量用ステンレス鋼製蝶番FHS型
FHS-125
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
100
50
¥1,598
64
¥1,998
70
¥2,498
100
¥8,498
120
¥9,998
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82609585
品番
FHS-125
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
用途
船舶、厨房機器等に。
トラスコ品番
132-1216
幅(mm)
100
全長(mm)
125
板厚(mm)
羽根:4
材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。