代表画像
ニチバン
誘引結束機 とめたつ用部品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
40
40
34
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82609637
品番
TMA100LT-AG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
部品名:圧着ゴム
用途
ぶどうの新梢誘引用に。
きゅうりの蔓の誘引用などに。
トマトの蔓の誘引用に。
トラスコ品番
465-6773
幅(mm)
40
高さ(mm)
153
材質
基材:綿
品名
圧着ゴム