H-42-BT-2 チタン合金製ハンドルH-42-BT型 LAMP(スガツネ工業) 82610005

H-42-BT-2 チタン合金製ハンドルH-42-BT型 LAMP(スガツネ工業) 82610005
H-42-BT-2 チタン合金製ハンドルH-42-BT型 LAMP(スガツネ工業) 82610005
H-42-BT-2 チタン合金製ハンドルH-42-BT型 LAMP(スガツネ工業) 82610005

チタン合金製ハンドルH-42-BT型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番132-4499
内容量1個注文コード82610005品番H-42-BT-2
参考基準価格(税別)¥7,660販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

非磁性体のチタンを使用しています。

用途
医療用・業務用流し台、自動車、船舶に。
トラスコ品番
132-4499
付属品
RSS-25S、RSS-25M、RSS-30S、RSS-30M: 十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)、RSS-38S、RSS-38M、RSS-50S、RSS-50M: 十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)
材質
チタン合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする