HA-AF-50SL アルミ押出ハンドル HA-AF LAMP(スガツネ工業) 82610215

HA-AF-50SL アルミ押出ハンドル HA-AF LAMP(スガツネ工業) 82610215
HA-AF-50SL アルミ押出ハンドル HA-AF LAMP(スガツネ工業) 82610215
HA-AF-50SL アルミ押出ハンドル HA-AF LAMP(スガツネ工業) 82610215
HA-AF-50SL アルミ押出ハンドル HA-AF LAMP(スガツネ工業) 82610215
HA-AF-50SL アルミ押出ハンドル HA-AF LAMP(スガツネ工業) 82610215
HA-AF-50SL アルミ押出ハンドル HA-AF LAMP(スガツネ工業) 82610215
HA-AF-50SL アルミ押出ハンドル HA-AF LAMP(スガツネ工業) 82610215
HA-AF-50SL アルミ押出ハンドル HA-AF LAMP(スガツネ工業) 82610215
HA-AF-50SL アルミ押出ハンドル HA-AF LAMP(スガツネ工業) 82610215

アルミ押出ハンドル HA-AF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82610215
品番
HA-AF-50SL
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769

シンプルなデザインのハンドルです。
オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。
隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。

付属品
十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)(皿頭面にハンドルと同じ色の塗装を施しています。)
トラスコ品番
412-6208
全長(mm)
50
色
シルバー
高さ(mm)
41
取付ピッチ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする