曜日別特売
BVLC601202 ボールバルブ 60シリーズ エルボ PISCO(ピスコ) 82610276

ボールバルブ 60シリーズ エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
トラスコ品番809-5483
内容量1個注文コード82610276品番BVLC601202
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

機器への空気圧入力を開閉します。
本体材質にPPSを使用しています。
水を流すことができます。(条件有)
チューブサイズに合った有効断面積を確保します。

トラスコ品番
809-5483
接続口径
R1/4
材質
金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、サラネジ:鋼、ロックピン、ロック爪:SUS、樹脂部品:PPS GF30%、ハンドル:POM、解放リング:POM、ボールシール:PTFE、シールゴム:NBR
適合チューブ外径(Φmm)
12
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気、水(条件有)
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※負圧で使用される場合は、吸い込み側に真空用フィルターを取り付けてください、吸い込まれたゴミにより作動不良の原因となる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする