曜日別特売
FF023 脚端(2ピースCタイプ)FF型 LAMP(スガツネ工業) 82610355

FF023 脚端(2ピースCタイプ)FF型 LAMP(スガツネ工業) 82610355
FF023 脚端(2ピースCタイプ)FF型 LAMP(スガツネ工業) 82610355
FF023 脚端(2ピースCタイプ)FF型 LAMP(スガツネ工業) 82610355

脚端(2ピースCタイプ)FF型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
高さ(mm)5
内容量1個注文コード82610355品番FF023
参考基準価格(税別)¥50販売価格(税込)¥50
販売価格(税別)
¥45

ピンを押し広げるだけで固定できるので、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。

トラスコ品番
133-7721
材質
エラストマー(TPE)
幅(mm)
25
高さ(mm)
5
最大適合板厚(mm)
15
最小適合板厚(mm)
0.8
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする