曜日別特売
7010796 兼用樹脂レバー表示錠潔 BS60ミリ 7010796 BAUHAUS(マツ六) 82611141

7010796 兼用樹脂レバー表示錠潔 BS60ミリ 7010796 BAUHAUS(マツ六) 82611141
7010796 兼用樹脂レバー表示錠潔 BS60ミリ 7010796 BAUHAUS(マツ六) 82611141

兼用樹脂レバー表示錠潔 BS60ミリ 7010796

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82611141
品番
7010796
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

バックセット60ミリのレバー錠です。
樹脂でできたレバー表示錠になります。

トラスコ品番
717-3043
材質
レバー:樹脂、丸座:ステンレス
長さ(mm)
156
幅(mm)
145
色
アイボリー
タイプ
錠:レバー
寸法
フロント:22.5×57
縦(mm)
66
適合扉厚(mm)
25~40
バックセット(mm)
60
丸座径(Φmm)
66

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする