LAMP(スガツネ工業)
脚端(2ピースCタイプ)FF型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
高さ(mm)
10
5
10
12
14
18
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82611387
品番
FF017-AR4
参考基準価格(税別)
¥50
販売価格(税込)
¥50
販売価格(税別)
¥
45
バスケットに入れる
ピンを押し広げるだけで固定できるので、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。
トラスコ品番
131-4021
材質
ポリプロピレン(PP)+エラストマー(TPE)
幅(mm)
20
高さ(mm)
10
最大適合板厚(mm)
15
最小適合板厚(mm)
0.8
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。