PSC4M5M ストップフィッティング PISCO(ピスコ) 82611685

PSC4M5M ストップフィッティング PISCO(ピスコ) 82611685
PSC4M5M ストップフィッティング PISCO(ピスコ) 82611685

ストップフィッティング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)Φ4
内容量1個注文コード82611685品番PSC4M5M
参考基準価格(税別)¥825販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
チューブの着脱により、エアを開閉。
チューブの着脱が簡単。

トラスコ品番
558-4225
形状
ストレート
適合チューブ外径(Φmm)
Φ4
適合ねじ
M5×0.8
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする