ニチバン
ポイントメモ パステルライン混色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
724-7410
724-7410
724-7412
724-7407
724-7383
724-7413
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(30冊)
注文コード
82611771
品番
PMF-20KP30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
貼ってはがせるポイントメモの再生紙タイプです。
古紙パルプ配合率70%のエコマーク取得品です。
用途
オフィスでの伝言や覚え書きに。
家庭のメモやメッセージに。
カレンダー・スケジュールのチェックに。
本・手帳の見出しや分類・整理に。
トラスコ品番
724-7410
材質
【基材】古紙配合率70%再生紙【粘着剤】アクリル系
寸法(mm)
幅25×75
色
パステルライン混色(イエロー12/ピンク6/ブルー6/グリーン6)