PISCO(ピスコ)
ボールバルブ 60シリーズ エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
809-5484
809-5483
809-5484
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82611816
品番
BVLC601203
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
機器への空気圧入力を開閉します。
本体材質にPPSを使用しています。
水を流すことができます。(条件有)
チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
トラスコ品番
809-5484
接続口径
R3/8
材質
金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、サラネジ:鋼、ロックピン、ロック爪:SUS、樹脂部品:PPS GF30%、ハンドル:POM、解放リング:POM、ボールシール:PTFE、シールゴム:NBR
適合チューブ外径(Φmm)
12
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気、水(条件有)
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※負圧で使用される場合は、吸い込み側に真空用フィルターを取り付けてください、吸い込まれたゴミにより作動不良の原因となる可能性があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材