IAI(アイエイアイ)
IAI(アイエイアイ)の 産業用ロボット
IAI(アイエイアイ)の 電動アクチュエータ
IAI(アイエイアイ)の ロッドタイプ
RCP6アクチュエータ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
250
モータ種類
パルスモーター 35□サイズ
リード(mm)
2.5
注文コード
82612357
品番
RCP6-SA4C-WA-35P-2.5-250-P5-N-B
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・モータ種類・リード
など
2216
種類から選べます
他の種類を見る
適合
コントローラー/ I/Oタイプ:RCON、RSEL
ストローク(mm)
250
タイプ
SA4C
シリーズ
コントローラー別置
リード(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンコーダ種類
WA
モータ種類
パルスモーター 35□サイズ
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません