曜日別特売
LA2-AV1 モニターアームLA2-9型 LAMP(スガツネ工業) 82614747

 

LA2-AV1 モニターアームLA2-9型 LAMP(スガツネ工業) 82614747
LA2-AV1 モニターアームLA2-9型 LAMP(スガツネ工業) 82614747
LA2-AV1 モニターアームLA2-9型 LAMP(スガツネ工業) 82614747

モニターアームLA2-9型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
158-6542
注文コード
82614747
品番
LA2-AV1
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

垂直モニターアームとデスククランプ取付の垂直ポールを組み合わせたモニターアームです。
モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。

トラスコ品番
158-6542
色
シルバー
取付
ポール
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする