RSS-30S ステンレス鋼製つまみRSS型 LAMP(スガツネ工業) 82615009

RSS-30S ステンレス鋼製つまみRSS型 LAMP(スガツネ工業) 82615009
RSS-30S ステンレス鋼製つまみRSS型 LAMP(スガツネ工業) 82615009
RSS-30S ステンレス鋼製つまみRSS型 LAMP(スガツネ工業) 82615009

ステンレス鋼製つまみRSS型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
高さ(mm)23
付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×30
トラスコ品番133-2483
内容量1個注文コード82615009品番RSS-30S
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

全体的に丸みを帯びたデザインのステンレス鋼製つまみです。
中空のため軽いつまみです。

用途
医療用・業務用流し台、自動車、船舶に。
付属品
取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×30
トラスコ品番
133-2483
幅(mm)
30
高さ(mm)
23
材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする