PG123/8 ワンタッチ継手 チューブフィッティング PISCO(ピスコ) 82615167

PG123/8 ワンタッチ継手 チューブフィッティング PISCO(ピスコ) 82615167
PG123/8 ワンタッチ継手 チューブフィッティング PISCO(ピスコ) 82615167

ワンタッチ継手 チューブフィッティングPG123/8

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82615167
品番
PG123/8
参考基準価格(税別)¥561販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399
トラスコ品番
558-8946
材質
樹脂本体:PBT、開放リング:POM、金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、シールゴム:NBR
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水(条件有)
外径D1(Φmm)
適合チップソー:12
外径D2(Φmm)
適合チップソー:9.53
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする