光
キャリエーター+ステンレス 矢印
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
表示内容・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
表示内容
矢印斜め
トラスコ品番
623-3406
注文コード
82615526
品番
FS231-8
参考基準価格(税別)
¥8,840
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
目的地への方向指示、案内表示に適しています。
用途
方向指示、案内表示に。
トラスコ品番
623-3406
縦(mm)
160
横(mm)
160
表示内容
矢印斜め
材質
ステンレス+軟質ビニール
厚さ(mm)
2
色
シルバー
取付
粘着テープ
RoHS指令(10物質対応)
対応