PISCO(ピスコ)
ストップフィッティング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合チューブ外径(Φmm)
Φ6
Φ8
Φ4
Φ6
Φ10
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82615815
品番
PSC601M
参考基準価格(税別)
¥616
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
チューブの着脱により、エアを開閉。
チューブの着脱が簡単。
トラスコ品番
558-5727
形状
ストレート
適合チューブ外径(Φmm)
Φ6
適合ねじ
R1/8
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気