曜日別特売
PCVLU88F チェックバルブ低作動圧タイプPP PISCO(ピスコ) 82616086

代表画像

PCVLU88F チェックバルブ低作動圧タイプPP PISCO(ピスコ) 82616086
PCVLU88F チェックバルブ低作動圧タイプPP PISCO(ピスコ) 82616086

チェックバルブ低作動圧タイプPP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質ゴム:FKM
トラスコ品番559-5210
内容量1個注文コード82616086品番PCVLU88F
参考基準価格(税別)¥2,376販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
本体材質には、クリーン環境に最適なPP樹脂を採用。
水(液体)に使用可能。
樹脂本体色は、クリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能。
「銅を主成分とする材料不使用」・「低濃度オゾン対策」・「ノングリース」が要求される分野に最適。
作動圧力は5kPa。
標準タイプより異音発生を低減。

トラスコ品番
559-5210
材質
ゴム:FKM
適合チューブ外径(Φmm)
Φ8
使用温度範囲(℃)
0~80(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
1.0(at0~20℃)
使用流体
空気、水、その他薬品など
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
※薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により株式会社日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする