LAMP(スガツネ工業)
縦型抜き差し蝶番SKH型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
51
51
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82616190
品番
SKH-51S
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
左右兼用でお使いいただけます。
用途
制御盤、各種筐体に。
トラスコ品番
131-8064
長さ(mm)
51
板厚(mm)
羽根:2.5
材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。