HF-01S 熱流計 小型熱流センサー HF-01S EKO 82616339

 

HF-01S 熱流計 小型熱流センサー HF-01S EKO 82616339
HF-01S 熱流計 小型熱流センサー HF-01S EKO 82616339
HF-01S 熱流計 小型熱流センサー HF-01S EKO 82616339
HF-01S 熱流計 小型熱流センサー HF-01S EKO 82616339

熱流計 小型熱流センサー HF-01SHF-01S

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃22日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82616339
品番
HF-01S
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

小型・薄型・高感度を実現したプレート型熱流センサーです。

用途
温度計・サーモカメラでは捉えきれない熱の流れの検出に。
材料・建材の断熱性や遮熱性の評価に。
居住空間の快適性評価に。
断熱改修効果の検証に。
機械などの発熱モニタリングに。
製品設計における熱マネージメントに。
トラスコ品番
701-5238
幅(mm)
23.7
高さ(mm)
1.9
奥行(mm)
25.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※計測データの取得にはデータロガーが必要です。
※データロガーへの接続用に、長さ3m/径2.1mmのケーブルが付いています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする