曜日別特売
HV6012W ハンドバルブ PISCO(ピスコ) 82616741

代表画像

HV6012W ハンドバルブ PISCO(ピスコ) 82616741
HV6012W ハンドバルブ PISCO(ピスコ) 82616741

ハンドバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は形状・トラスコ品番など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
形状
ストレートA
トラスコ品番
559-6846
注文コード
82616741
品番
HV6012W
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

出力側の残圧を排気する3方弁と、排気機能がない2方弁を用意。
キャップレバーの刻印で、2方弁と3方弁の識別が容易。
従来品に比べ最大28%の軽量化。
専用ホルダを使えば、ユニオンストレートタイプを固定可能。
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
RoHS2対応品

トラスコ品番
559-6846
形状
ストレートA
色
ライトグレー
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
1
適合ねじ
R1/8
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする