曜日別特売
MS817 (140061778)MS817コンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業) 82616847

(140061778)MS817コンプレッションラッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82616847
品番
MS817
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

パッキン・Oリング付きで、防水性に優れています。
ストロークが7mmあり、大きく締め付けできます。
別売のキーを120°回すと、カムは90°回って仮掛状態になり、さらにキーを90°回すと、扉を締め付けます。

トラスコ品番
132-3032
材質
亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする