正弦波インバーター24V 2000W 50/60HZ切替可能

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82617309 品番RIV2420P2-10S-G1-JP
参考基準価格(税別)¥30,303 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

24V DCシステムに適用しています。定格出力2000W、サージ電力は4000Wとなります。
高調波の歪みがほとんどなく、高品質波形を提供しています。
5つの強力な保護機能(過熱保護・過電圧保護・低電圧保護・短絡保護・過負荷保護)により、インバーターはより信頼性の高い電力変換を実現し、さまざまな動作条件下で負荷機器の安全を保護します。
最大93%の変換効率を持つインバーターは、省エネルギー、熱の低減、システム性能の向上、環境への配慮を促進します。
5V/2.1AのUSBポート、ACコンセント、有線AC出力端子台が内蔵されています。38SQ×2ケーブルとリーモート有線リモコンが含まれています。
Renogy 24V 2000W 純正弦波インバーターは、バン、セミトラック、フィフスホイール、キャビン、または電力を必要とする遠隔地のオフグリッドシステムに最適です。このインバーターは、バッテリーに蓄えられた直流電力を家電製品に使用可能な交流電力に変換します。高度なRenogy正弦波技術により、最もデリケートな機器にも損傷を与えることなく、ほぼすべてのAC電気製品を駆動することができます。
純正弦波出力
Renogy 24V 2000W 純正弦波インバーターは、高品質で安定した出力を提供し、従来のインバーターよりも効率的に動作し、より少ないエネルギーでより多くの機器に電力を供給することができます。
高い変換効率
最大93%の変換効率を持つインバーターは、省エネルギー、熱の低減、システム性能の向上、環境への配慮を促進します。
5つの強力な保護機能
5つの強力な保護機能(過熱保護・過電圧保護・低電圧保護・短絡保護・過負荷保護)により、インバーターはより信頼性の高い電力変換を実現し、さまざまな動作条件下で負荷機器の安全を保護します。偶発的な故障や損傷のリスクを低減し、インバーター本体と接続されたデバイスの両方を保護します。
多様な出力ポート
5V/2.1AのUSBポート、ACコンセント、有線AC出力端子台、有線リモートポートが内蔵されています。これにより、インバーターがさまざまな機器のニーズや電源タイプに適応できるようにします。
有線リモコン付き
有線リモコンにより、ユーザーは離れた場所からインバーターの電源をONまたはOFFに切り替えることができます。
50/60Hz切替可能
50/60Hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。

用途
主なご利用場面
RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力2000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの屋外での使用に最適、さらに太陽光発電を導入したら節電対策としての利用もおすすめします。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。
付属品バッテリーケーブル(ペア) SQ: 38×2 長さ: 91cm、Renogy リモートコントローラー(ペア) フロントパネル寸法: 70 x 110 x 31.8 mm ケーブル長さ: 5m 仕様●THD:<3%●バッテリー過電圧警報電圧:32.7VDC±0.5VDC●バッテリー過電圧遮断電圧:33.3VDC±0.5VDC●バッテリー低電圧警報電圧:22.4VDC±0.5VDC●バッテリー低電圧遮断電圧:21.8VDC±0.5VDC●バッテリー入力電圧範囲:21VDC〜33VDC●ピークサージ:4000W (@ 2s) 質量(kg)4.6 消費電力(W)< 19.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414.8×228.4×95.3 出力電圧(V)100 AC(±3%) 入力電圧(V)定格バッテリー:24DC 出力電流(A)最大連続バッテリー:83.3、連続:20AC 定格出力(W)2000 冷却方式熱制御ファン 出力波形純正弦波 保証期間1年間 効率最大93% 保管温度(℃)-40〜70 動作温度範囲(℃)-20〜55 出力周波数50/60Hz 湿度(%)最大95、結露なし
取扱説明書:(8.56MB)
注意
※定格消費電力が2000Wを超える電子機器にはご利用いただけません。
※定格出力2000Wのインバーターですが、インバーターを長持ちさせるために、定格容量がギリギリの電子機器のご利用はお控えください。余裕を持たせ、合計の定格消費電力が1800W以下の電子機器のご利用をお勧めします。
※システムの安全のため、インバーターとバッテリー間にヒューズを取り付けることをおすすめします。2000Wインバーターの場合、150Aヒューズの取付けを推奨します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする