MA10708C 2回路ジャンクションブロック PISCO(ピスコ) 82618387

MA10708C 2回路ジャンクションブロック PISCO(ピスコ) 82618387
MA10708C 2回路ジャンクションブロック PISCO(ピスコ) 82618387

2回路ジャンクションブロック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
形状107シリーズ 末端出力ポート
トラスコ品番559-2139
内容量1個注文コード82618387品番MA10708C
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

2ラインを同時に確保できる集中分配用ブロックです。

トラスコ品番
559-2139
形状
107シリーズ 末端出力ポート
使用流体
空気、水(条件有)
材質
樹脂:PBT、シールゴム:NBR
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用真空圧力(kPa)
-100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする