代表画像
グーリング
ハイスドリル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
5.46
5.46
9.03
14.85
18.3
全長(mm)
93
93
125
169
198
溝長(mm)
57
57
81
114
135
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82618615
品番
205 5.460
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
715-3293
全長(mm)
93
溝長(mm)
57
刃径(Φmm)
5.46
材質
HSS、表面処理:ホモ処理
先端角(°)
118