グーリング
ハイスドリル
一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質
HSS、表面処理:ホモ処理
先端角(°)
118
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82618615
205 5.460
715-3293
93
57
5.46
¥
1,460
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82624818
205 14.850
715-3294
169
114
14.85
¥
17,560
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82633550
205 18.300
715-3296
198
135
18.3
¥
23,730
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82635458
205 9.030
715-3292
125
81
9.03
¥
4,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください