曜日別特売
APV6E ケミカル継手 PISCO(ピスコ) 82618667

代表画像

APV6E ケミカル継手 PISCO(ピスコ) 82618667
APV6E ケミカル継手 PISCO(ピスコ) 82618667

ケミカル継手

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は形状など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
形状
ユニオンエルボ
注文コード
82618667
品番
APV6E
参考基準価格(税別)¥517販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
幅広い分野のニーズに対応する、PPS樹脂継手。
チューブの着脱がワンタッチ式のため、取付けが簡単。
特殊仕様対応が可能。
オール樹脂製のため、錆・金属イオンの心配不要。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
禁油仕様。
食品衛生法適合。

トラスコ品番
559-5307
材質
シールゴム:EPDM
形状
ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)
0~80(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.9(at0~20℃)
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気、水、その他薬品など
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
※薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により株式会社日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする