曜日別特売
LA2-31 モニターアーム(配線孔タイプ) LAMP(スガツネ工業) 82619821

代表画像

LA2-31 モニターアーム(配線孔タイプ) LAMP(スガツネ工業) 82619821
LA2-31 モニターアーム(配線孔タイプ) LAMP(スガツネ工業) 82619821

モニターアーム(配線孔タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82619821
品番
LA2-31
参考基準価格(税別)¥42,400販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

支柱を回すと、モニターの上昇/下降ができます。
モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。

用途
OA機器など。
トラスコ品番
857-5403
セット内容
取付ねじ(モニター取付用)、六角棒スパナ、モニター側取付金具(75×75mm、100×100mm用)
材質
アルミニウム合金、鋼
色
シルバー×ブラック
耐荷重(kg)
8
注意
※モニターアームはモニターの位置を移動調整するための製品です。モニターに負荷がかかる使い方はしないでください。
※使用環境、操作頻度により耐久性が異なります。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする