PISCO(ピスコ)
ストップフィッティング
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合チューブ外径(Φmm)
Φ10
Φ8
Φ4
Φ6
Φ10
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82620067
品番
PSL1004
参考基準価格(税別)
¥1,188
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
チューブの着脱により、エアを開閉。
チューブの着脱が簡単。
トラスコ品番
558-1000
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
Φ10
適合ねじ
R1/2
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気