曜日別特売
HH-DN-40WB 埋込取手HH-DN型 LAMP(スガツネ工業) 82621099

HH-DN-40WB 埋込取手HH-DN型 LAMP(スガツネ工業) 82621099
HH-DN-40WB 埋込取手HH-DN型 LAMP(スガツネ工業) 82621099
HH-DN-40WB 埋込取手HH-DN型 LAMP(スガツネ工業) 82621099
HH-DN-40WB 埋込取手HH-DN型 LAMP(スガツネ工業) 82621099
HH-DN-40WB 埋込取手HH-DN型 LAMP(スガツネ工業) 82621099
HH-DN-40WB 埋込取手HH-DN型 LAMP(スガツネ工業) 82621099
HH-DN-40WB 埋込取手HH-DN型 LAMP(スガツネ工業) 82621099
HH-DN-40WB 埋込取手HH-DN型 LAMP(スガツネ工業) 82621099
HH-DN-40WB 埋込取手HH-DN型 LAMP(スガツネ工業) 82621099
HH-DN-40WB 埋込取手HH-DN型 LAMP(スガツネ工業) 82621099
HH-DN-40WB 埋込取手HH-DN型 LAMP(スガツネ工業) 82621099

埋込取手HH-DN型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長L(mm)55
内容量1個注文コード82621099品番HH-DN-40WB
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

小型の金属製埋込取手です。
従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。
板金用ブラケットHH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。

トラスコ品番
336-0349
幅(mm)
40
ねじ
付属:十字穴付トラス小ねじM4×12(木取付用)
全長L(mm)
55
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×12
材質
亜鉛合金(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする