曜日別特売
MA107-08B-B 2回路ジャンクションブロック PISCO(ピスコ) 82621291

MA107-08B-B 2回路ジャンクションブロック PISCO(ピスコ) 82621291
MA107-08B-B 2回路ジャンクションブロック PISCO(ピスコ) 82621291

2回路ジャンクションブロック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
形状107シリーズ 中間出力ポート
トラスコ品番423-4015
内容量1個注文コード82621291品番MA107-08B-B
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

2ラインを同時に確保できる集中分配用ブロックです。

トラスコ品番
423-4015
形状
107シリーズ 中間出力ポート
使用流体
空気、水(条件有※)
材質
樹脂:PBT、シールゴム:NBR
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする