LAMP(スガツネ工業)
脚端(2ピースCタイプ)FF型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
高さ(mm)
18
5
10
12
14
18
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82622386
品番
FF026-AR4
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥59
販売価格(税別)
¥
54
バスケットに入れる
ピンを押し広げるだけで固定できるので、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。
トラスコ品番
131-3984
材質
ポリプロピレン(PP)+エラストマー(TPE)
幅(mm)
20
高さ(mm)
18
最大適合板厚(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小適合板厚(mm)
0.8
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。