LAMP(スガツネ工業)
脚端(2ピースCタイプ)FF型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
高さ(mm)
14
5
10
12
14
18
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82623707
品番
FF007
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
ピンを押し広げるだけで固定できるので、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。
トラスコ品番
133-7753
材質
ポリプロピレン(PP)+エラストマー(TPE)
幅(mm)
41
高さ(mm)
14
最大適合板厚(mm)
20
最小適合板厚(mm)
1
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。