代表画像
グーリング
ハイスドリル
205 14.850
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
14.85
5.46
9.03
14.85
18.3
全長(mm)
169
93
125
169
198
溝長(mm)
114
57
81
114
135
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82624818
品番
205 14.850
参考基準価格(税別)
¥17,560
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
715-3294
全長(mm)
169
溝長(mm)
114
刃径(Φmm)
14.85
材質
HSS、表面処理:ホモ処理
先端角(°)
118