曜日別特売
207 4.370 強ねじれハイスドリル グーリング 82625536

代表画像

207 4.370 強ねじれハイスドリル グーリング 82625536
207 4.370 強ねじれハイスドリル グーリング 82625536
207 4.370 強ねじれハイスドリル グーリング 82625536
207 4.370 強ねじれハイスドリル グーリング 82625536

強ねじれハイスドリル

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82625536
品番
207 4.370
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。

用途
アルミ、アルミニウム合金用。
トラスコ品番
715-8047
材質
HSS
全長(mm)
80
溝長(mm)
47
先端角(°)
130
刃径(Φmm)
4.37

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする