LMガイド SRS-WM形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 82625569 品番 SRS15WMUU+110LM
参考基準価格(税別)¥17,760 販売価格(税込) ¥18,150
販売価格(税別)
16,500

LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。
SRS-M形に対して、LMブロック全長(L)を長くし、幅(W)を広げ、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。

種類セット品 型番呼び:SRS15WM ブロック数1(1軸に組合わせるLMブロック) 防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール) レール長さ(mm)LM:110 RoHS指令(10物質対応)対応 レール幅W1(mm)42 レール高さ(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする