曜日別特売
66335-F 絶縁キャップ ニチフ 82625990

代表画像

絶縁キャップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1パック(1000個)
トラスコ品番
124-3796
注文コード
82625990
品番
66335-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
トラスコ品番
124-3796
適合電線(mm2)
3.5
材質
塩化ビニル
透明
定格電圧(V)
300
最高使用温度(℃)
60
注意
※アンモニア雰囲気中ではご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする