曜日別特売
SH-100C ステンレス鋼製スプリング蝶番SH-C型 LAMP(スガツネ工業) 82626385

ステンレス鋼製スプリング蝶番SH-C型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は長さなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
長さ(mm)
100
注文コード
82626385
品番
SH-100C
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。

トラスコ品番
131-9721
長さ(mm)
100
幅(mm)
50
板厚(mm)
羽根:2
材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする