RSS-38M ステンレス鋼製つまみRSS型 LAMP(スガツネ工業) 82626735

RSS-38M ステンレス鋼製つまみRSS型 LAMP(スガツネ工業) 82626735
RSS-38M ステンレス鋼製つまみRSS型 LAMP(スガツネ工業) 82626735
RSS-38M ステンレス鋼製つまみRSS型 LAMP(スガツネ工業) 82626735

ステンレス鋼製つまみRSS型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
高さ(mm)27
付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM5×30
トラスコ品番133-2406
内容量1個注文コード82626735品番RSS-38M
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

全体的に丸みを帯びたデザインのステンレス鋼製つまみです。
中空のため軽いつまみです。

用途
医療用・業務用流し台、自動車、船舶に。
付属品
取付ねじ十字穴付トラス小ねじM5×30
トラスコ品番
133-2406
幅(mm)
38
高さ(mm)
27
材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする